Llave de boca 50 mm

N.º do artigo: 6577190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6577190
EAN/GTIN 4010886657713
Número do fabricante 6577190
Número L L60160 1812

Descrição

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 100 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 406 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 102,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 50
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta