{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Largura b | 40 mm | |
Altura h | 14,3 mm | |
Capacidade de carga contínua | 320 Nm | |
Calibre de pontas S | 36 mm | |
Número de dentes | 40 | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657640 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4000896179701 | |
Número do fabricante | 6604-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Roquete de encaixe fino com interrutor de comutação de ajuste profundo 2-1/2
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
118,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 089 peças em stock
83,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
472 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Largura b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
Capacidade de carga contínua | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Calibre de pontas S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
Número de dentes | 40 | 48 | 52 |
Tipo de produto | Carraca | Carraca | Carraca |