{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 25 mm | |
Altura h | 11,5 mm | |
Capacidade de carga contínua | 30 Nm | |
Calibre de pontas S | 21 mm | |
Número de dentes | 48 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | sim | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657582 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406277277 | |
Número do fabricante | 657582 1-1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roquete de encaixe reversível 1-1/4
sob pedido
Em stock
478 peças em stock
72,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
44,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Capacidade de carga contínua | 30 Nm | 30 Nm |
Altura h | 11,5 mm | 15,3 mm |
Roquete com extrator | sim | não |
Roquete reversível | sim | sim |
Número de dentes | 48 | 52 |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |