Botas de invierno de seguridad (Forma C) RENZO Winter S3 CI RENZO Winter S3 CI, Talla 42

N.º do artigo: 65741-42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
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
Série RENZO
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Tamanho de calçado UE 42
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65741-42
EAN/GTIN 4030839214909
Número do fabricante 65741-42
Número L L00790 1643

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Pelo de cordero
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta