{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura b | 18 mm | |
Altura h | 4,5 mm | |
Tamanho da chave | 8 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | ⌀ 6 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe de boca |
Número do artigo | 657323 8 | |
EAN/GTIN | 4580135821726 | |
Número do fabricante | SH6DX8 |