Llave fija de una boca VDE

N.º do artigo: 6572390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6572390
EAN/GTIN 4010886657232
Número do fabricante 6572390

Descrição

Descripción:

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool
Boca en ángulo de 15°

Característica:

  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 126 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta