{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 150 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | MANOSKOP® 721 Quick | |
Comprimento total L | 452 mm | |
Largura da cabeça b | 41 mm | |
Altura da cabeça h | 18 mm | |
Faixa de binário | 30 Nm - 150 Nm | |
Faixa de binário | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | |
Peso | 1.280 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 387 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657225 150 | |
EAN/GTIN | 4018754268924 | |
Número do fabricante | 50204015 |