Punta destornillador 5/16″ hembra TORX T27

N.º do artigo: 6571070
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 6571070
EAN/GTIN 4010886657102
Número do fabricante 6571070
Número L L60160 2511

Descrição

Descripción:

  • Para esfuerzos máximos
  • Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
  • Acero especial al vanadio, bruñido

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 4,99
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta