Broca de destornillador 5/16″ XZN M12

N.º do artigo: 6569680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6569680
EAN/GTIN 4010886656969
Número do fabricante 6569680
Número L L60160 2764

Descrição

Descripción:

Para el manejo manual, así como para destornilladores eléctricos y neumáticos
Para uso intensivo
Con accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16″), punta según DIN 2325
Acero especial al vanadio GEDORE, acabado en negro.

Característica:

  • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M12
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta