Pieza de conexión 5/16″ hexagonal - 1/2″ hexagonal

N.º do artigo: 6563480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 6563480
EAN/GTIN 4010886656341
Número do fabricante 6563480
Número L L60160 2240

Descrição

Descripción:

Hendidura hexagonal interior DIN 3126 - D 8 (5/16″) y cuadradillo de accionamiento interior forma G DIN 3121
Para destornilladores automáticos o también para herramientas de accionamiento manual
Si se utilizan versiones automáticas recomendamos la utilización del anillo de goma y el pasador de seguridad
Para destornilladores de máquina o también herramientas de operación manual
Cuando se utiliza la máquina, recomendamos el uso de un anillo y pasador de sujeción

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 35 mm
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta