Llave para tubos ″Stillson″ tamaño 24 '' L.600 mm mandíbula-w. cabeza máxima de 77 mm pintada de negro, mangos pulidos pintados de rojo

N.º do artigo: 65590600
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65590600
EAN/GTIN 4018754092925
Número do fabricante 65590600
Número L L60010 2832

Descrição

Descripción:

  • Estándar ESTADOUNIDENSE GGG-W-651 Tipo I, Clase A.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 77 mm
  • Cabezal: lacado en negro, pulido
  • Mangos: lacada en rojo
  • Gr.: 24''
  • Longitud [mm): 600 mm
  • Peso: 2745 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta