Calibre

N.º do artigo: 6555030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6555030
EAN/GTIN 4010886655504
Número do fabricante 6555030
Número L L60160 50

Descrição

Descripción:

Con extremo cruzado, extremos pulidos, calibre de profundidad y comprobación al momento
Graduación 1/20 mm y 1/128″
En bolsa de cuero
En el bolso de cuero

Característica:

  • Almacenamiento: Bolsa de cuero
  • Diseño: Con graduación en milímetros y pulgadas, nonio 1/20 y 1/128
  • Longitud total [mm]: 213 mm
  • Rango de medición [pulgadas]: 5.1/2
  • Rango de medición [mm]: 140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta