Broca de destornillador de 5/16″ con ranura en cruz PZ 1

N.º do artigo: 6553250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6553250
EAN/GTIN 4010886655320
Número do fabricante 6553250
Número L L60160 2043

Descrição

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 32 mm
  • Material: Acero al vanadio, bruñido
  • Tamaño de salida ranura en cruz (PZ): sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta