{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.000 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Interface | Interfaz USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730DR | |
Comprimento total L | 1.437 mm | |
Faixa de binário | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Faixa de binário | 74 lbfft - 750 lbfft | |
Faixa de binário | 900 lbfin - 9.000 lbfin | |
Resolução de ajuste | 1 Nm | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Peso | 6.910 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 55 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 22×28 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
QuickRelease/função de troca rápida | sí | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora; activadora; Señal acústica | |
Leitura comutável | Nm; lbfin; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 1.341 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.396 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655290 1000 | |
EAN/GTIN | 4018754240050 | |
Número do fabricante | 96501800 |