Broca de destornillador de 1/4″ con ranura en cruz PZ 1

N.º do artigo: 6552790
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6552790
EAN/GTIN 4010886140451
Número do fabricante 6552790
Número L L60160 3202

Descrição

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Diseño según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Tamaño de salida ranura en cruz (PZ): sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta