Calibre digital

N.º do artigo: 6550070
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6550070
EAN/GTIN 4010886655009
Número do fabricante 6550070
Número L L60160 923

Descrição

Descripción:

De acero inoxidable, templado
Gama de medición 0 - 150 mm/6“
Con salida de datos (mini-USB)
Puesta a cero en cualquier posición
Boca de medición rectificada y con pulido fino
En una robusta caja de plástico

Característica:

  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Diseño: Con salida de datos (mini-USB), gran pantalla LCD (altura de los dígitos 9 mm)
  • Tipo de batería: CR 2032
  • Propiedades químicas: LiMnO2
  • Fuente de alimentación: Pila de botón
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Rango de medición [pulgadas]: 6
  • Rango de medición [mm]: 150
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
  • Número ONU: UN 3091
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta