{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Interface | Interface USB | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | E-torc | |
Comprimento total L | 510 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 100 Nm | |
Resolução | 0,05 Nm | |
Peso | 1.800 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibração | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário; Ângulo de rotação; Limite de elasticidade; Binário contínuo | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | Norma de fábrica | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 447 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 464,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655002 100 | |
EAN/GTIN | 4002805935484 | |
Número do fabricante | 2944030 |