Surtidos de galgas en forma de abanico

N.º do artigo: 6548250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Calibre espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6548250
EAN/GTIN 4010886654828
Número do fabricante 6548250
Número L L60160 5295

Descrição

Descripción:

Mango niquelado

Característica:

  • Número de hojas: 8
  • Diseño: niquelado
  • Longitud de la cuchilla [mm]: 100 mm
  • Grosor de la cuchilla [pulg.]:
    • .002″
    • .004″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta