Alicates de montaje especiales para circlips en forma de herradura, cabeza L.170 mm, cromados mate, mangos cromados, cuadriculados

N.º do artigo: 65474170
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65474170
EAN/GTIN 4018754037940
Número do fabricante 65474170
Número L L60010 2071

Descrição

Descripción:

  • En los fusibles del eje (por ejemplo, de motores, transmisiones, diferenciales, embragues, frenos, etc.)
  • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

Característica:

  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Tipo: BMW
  • Peso: 154 g
  • Anchura mm (b): 56 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta