Alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores, tamaño A 31, longitud 200 mm, punta D 2,3 mm, cabeza pulida, mangos, caja rugosa

N.º do artigo: 65466031
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65466031
EAN/GTIN 4018754037926
Número do fabricante 65466031
Número L L60010 2936

Descrição

Descripción:

  • DIN 5254 B
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión
  • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • para anillos de retención: 40-100
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: A 31
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 236 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta