{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Faixa de medição | 1 Nm - 10 Nm | |
Largura do mostrador | 120 mm | |
Altura do mostrador | 124 mm | |
Profundidade do mostrador | 167 mm | |
Peso | 5,21 kg | |
Alojamento do quadrado | 1/4 polegada | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Tipo de produto | Verificador de binário |
Número do artigo | 654650 10 | |
EAN/GTIN | 4018754273003 | |
Número do fabricante | 96521202 |