Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores tamaño J 31 L.215 mm punta D.2.3 mm cabeza pulida mangos Ku.

N.º do artigo: 65446031
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65446031
EAN/GTIN 4018754037728
Número do fabricante 65446031
Número L L60010 3083

Descrição

Descrição:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • para anillos de retención: 40-100
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: J 31
  • Longitud [mm): 215 mm
  • Peso: 215 g
  • Anchura mm (b): 52 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta