Testador eletrónico para chaves dinamométricas “ProTest” 400

N.º do artigo: 654460 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 157,37 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Interface: Conexión RS232C
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 400 Nm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Interface Conexión RS232C
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Faixa de medição 8 Nm - 400 Nm
Largura do mostrador 185 mm
Altura do mostrador 128 mm
Profundidade do mostrador 104 mm
Largura do transdutor de medição 106 mm
Altura do transdutor de medição 100 mm
Profundidade do transdutor de medição 185 mm
Peso 6,4 kg
Adaptador quadrado 3/8 polegada; 1/2 polegada; 3/4 polegada
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 654460 400
EAN/GTIN 5060922231307
Número do fabricante 43219

Descrição

Ejecución:

  • Caixa robusta em alumínio fundido.
  • Ecrã LCD de grande formato.
  • Operação simples − seleção direta do procedimento de teste, etc., através do teclado do pictograma.
  • Especificações específicas do utilizador de um binário alvo com tolerâncias superiores e inferiores; sinal acústico ou ótico (3LEDs) quando atingido ou Excedendo o binário alvo.
  • 3 modos de aplicação: Corrida, deteção do ponto de encurvadura e visualização do valor de pico.

Ventaja:

  • Verificação conforme DIN EN ISO 6789; o utilizador só tem de especificar o valor-alvo – o comprovador faz o resto.
  • Exibição em 11 idiomas.
  • Teste na posição horizontal e vertical possível.
  • O visor e o transdutor de medição podem ser separados um do outro.

Aplicación:

Para ajustar e calibrar ferramentas de binário do lado direito.

Volumen de suministro:

Transmissor, unidade de visualização, unidade de fonte de alimentação, cabo de ligação RS232C para PC ou Impressora, 2 parafusos de fixação e adaptador quadrado numa caixa robusta , incluindo o certificado de calibração UKAS à direita.

Nota:

Suporte de parede sob o n.º 654462.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta