Alicates para arandelas para anillos interiores tamaño J 41 L.300 mm punta D.3.2 mm cabeza cromada mate, mangos cromados, cuadros

N.º do artigo: 65444041
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65444041
EAN/GTIN 4018754037681
Número do fabricante 65444041
Número L L60010 3438

Descrição

Descrição:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • para anillos de retención: 85-140
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: J 41
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 416 g
  • Anchura mm (b): 57 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta