{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.000 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 1 % | |
Interface | Interfaz USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Resolução | 1 Nm | |
Faixa de medição | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Largura do mostrador | 171 mm | |
Altura do mostrador | 86 mm | |
Profundidade do mostrador | 161 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Sextavado exterior | 27 mm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de produto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
Tipo de proteção IP | IP 40 |
Número do artigo | 654413 1000 | |
EAN/GTIN | 4067263152453 | |
Número do fabricante | 654413 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Comprovador dinamométrico eletrónico 1000
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
964,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
964,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
964,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade do mostrador | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
binário máximo | 1.000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Faixa de medição | 100 Nm - 1.000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Interface | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB |
Alojamento do quadrado | 3/8 polegada | 3/8 polegada |