Testador eletrónico de chaves dinamométricas “TTT”

N.º do artigo: 654340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Interface: Conexión RS232C
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Interface Conexión RS232C
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Largura do mostrador 200 mm
Altura do mostrador 150 mm
Profundidade do mostrador 180 mm
Peso 1 kg
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 654340
EAN/GTIN 5060922231284
Número do fabricante 43228

Descrição

Versão:

  • Estrutura robusta em poliuretano para montagem em mesa ou na parede.
  • Ecrã LCD de grande formato.
  • Seleção direta do procedimento de teste através do teclado do pictograma.
  • Interface para ligar um sensor externo. Ao utilizar os sensores n.º 654350, o intervalo de medição e os parâmetros de calibração são automaticamente detetados.
  • Indicação da frequência ao verificar ferramentas pulsadas ou chaves de fendas com embraiagem de segurança.
  • Podem ser programados binários-alvo com valores-limite superior e inferior .
  • Interface de série para ligar uma impressora ou um PC.
  • Alimentação elétrica: Bateria integrada para cerca de 16 h de utilização independente da rede ou funcionamento da rede de 230 V.
  • Software de calibração SCT (disponível gratuitamente após o registo em www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Sem sensor integrado, com ligações para 3 sensores externos.

Vantagem:

Sistema de medição flexível expansível até 100 000 Nm. Operação muito simples.

Vantagem:

Calibre as chaves de parafusos com escala de ajuste ou visor. Ajuste e calibre as chaves de parafusos sem escala. Defina e calibre chaves de fenda elétricas ou pneumáticas com desligamento automático. Utilizando sensores externos opcionais, podem ser verificadas chaves dinamométricas ou chaves de fendas até 100 000 Nm.

Material fornecido:

Inclui o certificado de calibração UKAS à direita.

Nota:

Não é adequado para chaves de impactos!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta