Broca de destornillador 1/4″ hembra TORX T27

N.º do artigo: 6542720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6542720
EAN/GTIN 4010886140291
Número do fabricante 6542720
Número L L60160 2307

Descrição

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 4,99
  • Dimensión del tornillo: M4.5 - M6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta