{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Interface | Interface USB | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Faixa de medição | 2 – 100 Nm | |
Dimensão l | 180 mm | |
Dimensão a1 | 79 mm | |
Dimensão a2 | 215 mm | |
Dimensão c | 180 mm | |
Peso | 7 kg | |
Alojamento do quadrado | 3/8 polegada | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Dispositivo de calibração e ajuste |
Número do artigo | 654250 100 | |
EAN/GTIN | 4018754155781 | |
Número do fabricante | 96521072 |