Pino de ligação para inserções, 1.1/2 polegada 7X110

N.º do artigo: 653995 7X110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

7 mm
Comprimento 110 mm
Tipo de produto Cavilha de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 653995 7X110
EAN/GTIN 4991644507924
Número do fabricante 1702A

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Idóneo para:

Insertos de 41 a 105 mm, extensões, junta universal e pinos de ligação.

Idóneo para:

Insertos (tamanho de chave): 105 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta