FSM-C Sierra de diamante para suelos 450x3,9x35 PREMIUM hormigón curado

N.º do artigo: 653498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 653498
EAN/GTIN 9003176534981
Número do fabricante 653498

Descrição

Característica:

  • Forma: C77W 50088C SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 38
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensión (D x D x H): 450 x 3,9 x 35 mm
  • Diámetro: 450 mm
  • Grosor: 3,9 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta