Cepillo para frenos

N.º do artigo: 6531440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6531440
EAN/GTIN 4010886653142
Número do fabricante 6531440
Número L L60160 1010

Descrição

Descripción:

Con mango de plástico azul

Característica:

  • Longitud de las cerdas: 21
  • adecuado para: Limpieza de todos los calibres
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta