{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | |
⌀ no lado de saída | 56,5 mm | |
Comprimento | 62 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 653010 36 | |
EAN/GTIN | 4991644435203 | |
Número do fabricante | 18400M 36MM |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1 polegada 36
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
35,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
26,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
40,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 56,5 mm | 57 mm | 57 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | 1 polegada | 1 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim |
Comprimento | 62 mm | 67 mm | 100 mm |
Tamanho da chave | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |