Juego de llaves de doble tubo 8 piezas 6-22 mm

N.º do artigo: 6528730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6528730
EAN/GTIN 4010886652879
Número do fabricante 6528730

Descrição

Descripción:

Con las medidas más comunes
Ejecución similar a la DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Tamaño 6x7 y 8x9 sin agujero pasante

Característica:

  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta