Pasador rotativo escalonado de 190 mm de largo, d 3.7-7.0 mm

N.º do artigo: 6528060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6528060
EAN/GTIN 4010886652800
Número do fabricante 6528060
Número L L60160 4789

Descrição

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, cromado, templado

Característica:

  • Diseño: tratado térmicamente
  • Ranura Ø 1: 3,70 mm
  • Pasador [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Pasador-Ø 3: 5,20 mm
  • Pasador de bloqueo-Ø 4: 7,00 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta