Llave de doble boca, maciza, hexágono 32x36 mm

N.º do artigo: 6527250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6527250
EAN/GTIN 4010886652725
Número do fabricante 6527250
Número L L60160 771

Descrição

Descrição:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 32,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 42,5
  • Profundidad de inserción 1: 29,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 30,5 mm
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 43 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 48 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32 x 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta