Llave de doble tubo, maciza, hexagonal 30x32 mm

N.º do artigo: 6527170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6527170
EAN/GTIN 4010886652718
Número do fabricante 6527170
Número L L60160 561

Descrição

Descripción:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 30,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 39,5
  • Profundidad de inserción 1: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 29,0 mm
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 43 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30 x 32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta