Llave de doble boca, maciza, hexagonal 14x15 mm

N.º do artigo: 6525710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6525710
EAN/GTIN 4010886652572
Número do fabricante 6525710
Número L L60160 1024

Descrição

Descrição:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 14,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 19,5
  • Profundidad de inserción 1: 11,5 mm
  • Profundidad de inserción 2: 13,0 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 20 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 21 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14 x 15
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta