Llave de doble boca, maciza, hexágono 10x11 mm

N.º do artigo: 6525390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6525390
EAN/GTIN 4010886652534
Número do fabricante 6525390
Número L L60160 1599

Descrição

Descripción:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 11,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 14,5
  • Profundidad de inserción 1: 9,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 9,5 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 15 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 16 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 x 11
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta