Extensão IMPACT, 1/2 polegada, F 12,5 250

N.º do artigo: 651400 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Norma: DIN 3121

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3121
comprimento total 250 mm
Material Aço cromo-molibdénio
Superfície brunido
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 651400 250
EAN/GTIN 4045197215505
Número do fabricante 651400 250

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.
Quadrado externo conforme DIN 3121 E 12,5 (pino de mola) ou F 12,5 (furo cónico contínuo).
Quadrado interno conforme DIN 3121 G 12,5 com furo e ranhura anelar.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Extensão IMPACT, 1/2 polegada, F 12,5  250

Extensão IMPACT, 1/2 polegada, F 12,5 250

sob pedido
Em stock
156 peças em stock
21,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
22,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
41,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/8 polegada 3/4 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim
comprimento total 250 mm 250 mm 250 mm
Norma DIN 3121
Superfície brunido
Material Aço cromo-molibdénio
Tipo de produto Extensão Extensão Extensão

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta