Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada de parede fina, com manga de plástico 22

N.º do artigo: 651240 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 22 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 30,5 mm
Comprimento 110 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 651240 22
EAN/GTIN 4991644359448
Número do fabricante 14145PM-110 22MM

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.
Ao mudar as rodas e os pneus, é importante que as porcas ou os parafusos estejam corretamente apertados para garantir uma condução segura. Uma chave de caixa sextavada com manga de plástico permite-lhe garantir que as porcas ou os parafusos estão suficientemente apertados sem danificar as jantes. A chave de caixa também é adequada para aparafusadoras de impacto.
A manga de plástico protege as jantes e evita riscos ou outros danos que possam ser causados pela ferramenta. Assim, pode ter a certeza de que o seu carro estará sempre em perfeitas condições.
A chave de caixa é uma parte importante de qualquer oficina automóvel. Quer trabalhe no seu carro sozinho quer mande substituir as rodas e os pneus por um especialista, esta ferramenta não pode faltar.

Ventaja:

  • A ⌀ baixa e o comprimento total perfeitamente combinado do encaixe permitem trabalhar em parafusos mal acessíveis.
  • Proteção de componentes sensíveis (por exemplo, aro de alumínio) através de mangas protetoras.
  • É possível posicionar a chave de parafusos enquanto está a funcionar, uma vez que a manga de proteção move-se livremente.
  • Rápida diferenciação de inserções por cor.
  • É possível uma elevada capacidade de carga das chaves de caixa devido à zona de torção.
  • O batente de plástico no interior protege as superfícies sensíveis da porca da roda.

Aplicación:

Especialmente para uma montagem suave de componentes sensíveis (por exemplo, rodas de liga leve).

Norma:

DIN 3129

Material:

Aço cromo-molibdénio, manganésio fosfatado.

Nota:

Mangas protetoras de substituição sob o n.º 651242.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada de parede fina, com manga de plástico 22

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada de parede fina, com manga de plástico 22

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
27,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
8,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
11,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
13,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
21,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 30,5 mm 32 mm 32,5 mm 32 mm 32,5 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim sim sim
Comprimento 110 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm
Tamanho da chave 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta