Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada acionamento de superfície longo com manga de nylon 17

N.º do artigo: 651230 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 17 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 27 mm
Comprimento 130 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 651230 17
EAN/GTIN 4045197198921
Número do fabricante 651230 17

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.
Inserções longas.
Ao mudar as rodas e os pneus, é importante que as porcas ou os parafusos estejam corretamente apertados para garantir uma condução segura. Uma chave de caixa sextavada com manga de plástico permite-lhe garantir que as porcas ou os parafusos estão suficientemente apertados sem danificar as jantes. A chave de caixa também é adequada para aparafusadoras de impacto.
A manga de plástico protege as jantes e evita riscos ou outros danos que possam ser causados pela ferramenta. Assim, pode ter a certeza de que o seu carro estará sempre em perfeitas condições.
A chave de caixa é uma parte importante de qualquer oficina automóvel. Quer trabalhe no seu carro sozinho quer mande substituir as rodas e os pneus por um especialista, esta ferramenta não pode faltar.

Ventaja:

O perfil do Surface Drive prende os parafusos nos flancos e protege os cantos sensíveis. As pastilhas são evitadas de forma confiável de colar nos parafusos.

Aplicación:

Para uma montagem suave de caixas de metal leve ou jantes.
Proteção fiável projetando a manga de plástico resistente a impactos.
Rápida diferenciação de inserções por cor.

Material:

Aço cromo-molibdénio, manganésio fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada acionamento de superfície longo com manga de nylon 17

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada acionamento de superfície longo com manga de nylon 17

sob pedido
Em stock
91 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
14,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 27 mm 24 mm 27 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada Chave de caixa sextavada Surfacedrive Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim
Comprimento 130 mm 38 mm 85 mm
Tamanho da chave 17 mm 17 mm 17 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta