Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada comprido 17

N.º do artigo: 651200 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 17 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 30 mm
Comprimento 78 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 651200 17
EAN/GTIN 4045197215154
Número do fabricante 651200 17

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada comprido 17

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada comprido 17

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
11,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
6,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
17,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 30 mm 26 mm 26 mm 26,5 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim sim
Comprimento 78 mm 38 mm 38 mm 78 mm
Tamanho da chave 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta