Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada 32

N.º do artigo: 651000 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
180 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 32 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 44 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 651000 32
EAN/GTIN 4045197592033
Número do fabricante 651000 32

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta