Inserto para chave de parafusos IMPACT, 3/8 polegada, para parafusos Torx® TX25

N.º do artigo: 650560 TX25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
489 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX25
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de acionamento 19 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650560 TX25
EAN/GTIN 4045197336323
Número do fabricante 650560 TX25

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta