Extensão IMPACT, 3/8 polegada 100

N.º do artigo: 650400 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 3/8 polegada
comprimento total 100 mm
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650400 100
EAN/GTIN 4045197335500
Número do fabricante 650400 100

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.
Quadrado externo conforme DIN 3121 E 10 com pino de mola, quadrado interno conforme DIN 3121 G 10 com furo e ranhura anelar.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta