{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 27,5 mm | |
Comprimento | 30 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 650135 19 | |
EAN/GTIN | 4045197336309 | |
Número do fabricante | 650135 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/8 polegada com íman 19
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
10,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 350 peças em stock
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
11,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
15,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim | sim |
Comprimento | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |