Alicates combinados cabeza L.200 mm mangos 2K pulidos

N.º do artigo: 65013200
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65013200
EAN/GTIN 4018754206063
Número do fabricante 65013200
Número L L60010 4634

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 5746
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte endurecido inductivamente aprox. 62 HRC
  • Para un uso continuo y duro

Característica:

  • Alambre de piano (4): 2 mm
  • Cable (5): 13 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 312 g
  • Anchura mm (b): 57 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta