Tornillo de banco

N.º do artigo: 6501290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tornillo paralelo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6501290
EAN/GTIN 4010886650127
Número do fabricante 6501290
Número L L60160 2177

Descrição

Descripción:

Mandíbulas y placa de yunque templados por inducción
Lacado en azul
Guía ajustable

Característica:

  • Anchura de la mordaza [mm]: 150 mm
  • Color: azul lacado
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta