Barandilla en la parte delantera Ancho de la plataforma / ancho del escalón 1000mm

N.º do artigo: 650105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650105
EAN/GTIN 4031405933194
Número do fabricante 650105

Descrição

Descripción:

  • Barandillas en la parte delantera
  • La bolsa slip-on debe pedirse por separado

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 1000 mm
  • Ancho de paso: 1000 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta