Barandilla en la parte delantera Ancho de la plataforma / ancho del escalón 600mm

N.º do artigo: 650103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650103
EAN/GTIN 4031405933170
Número do fabricante 650103

Descrição

Descripción:

  • Barandillas en la parte delantera
  • La bolsa slip-on debe pedirse por separado

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta